Tlačiť

Kapilární trubice, SIMAX

Dodávateľ: KAVALIER
632261050526 632261051026 632261051526 632261061026 632261061526 632261062026 632261062526 632261071526 632261072026 632261072526 632261081026 632261081526 632261082026 632261082526 632261083026 632261083526 632261091526 632261092026 632261092526 632261093026 632261093526 632261101526 632261102026 632261102526 632261103026 632261103526
VTRB632261050526EA 0 EUR
VTRB632261050526 VTRB632261051026 VTRB632261051526 VTRB632261061026 VTRB632261061526 VTRB632261062026 VTRB632261062526 VTRB632261071526 VTRB632261072026 VTRB632261072526 VTRB632261081026 VTRB632261081526 VTRB632261082026 VTRB632261082526 VTRB632261083026 VTRB632261083526 VTRB632261091526 VTRB632261092026 VTRB632261092526 VTRB632261093026 VTRB632261093526 VTRB632261101526 VTRB632261102026 VTRB632261102526 VTRB632261103026 VTRB632261103526
Kapilární trubice, SIMAX
Hadičky Přenosová hadička
Borosilikátové sklo, SIMAX.

  • Velmi dobrá chemická a tepelná odolnost
  • Vhodně řezané do 1500 ±10 mm v délce (konce řezané)
  • Dovolený vnější průměr odchylkou až do ±0,25 mm
  • Dovolený vnitřní průměr odchylkou až do ±0,10 mm
  • Autoklávovatelné při 121 °C
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR