Tlačiť

VWR®, Destičky pro inzerty, PC

Dodávateľ: VWR Collection
734-2715EA 222.31 EUR
734-2715 734-2716 734-2717 734-2720 734-2721 734-2722 734-2726 734-2727 734-2728 734-2731 734-2732 734-2733 734-2737 734-2738 734-2739 734-2742 734-2743 734-2744 734-2745
VWR®, Destičky pro inzerty, PC
Mikrodestičky Destičky inzertní a inzerty
PC, sterilní s víkem. Inzerty mají tenkou průsvitnou polykarbonátovou membránu s velikostí pórů od 0,1 do 12,0 μm.

  • Ošetřeno pro optimální uchycení buněk
  • Sestaveno s jamkovými deskami
  • Odolný vůči většině fixačních a barvících činidel
  • Nepyrogenní
  • Sterilizováno ozařováním elektronovým paprskem

Rozsah teplot: –20 do +50 °C.

Certifikácie: ISO 9001, ISO 13485.

Balenie: Baleno individuálně v recyklovatelném PET.

Pozor: Inzerty nelze autoklávovat.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR