Tlačiť

Spektrofotometry Vis a UV/Vis, Genesys™

Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
840-297300 840-298300 840-300300 840-301300 840-300000
634-1072EA 0 EUR
634-1072 634-1074 634-1078 634-1082 SPET840-300000
Spektrofotometry Vis a UV/Vis, Genesys™
Spektrofotometry a fotometry Spektrofotometry UV/Vis
Spektrofotometry Genesys Vis / UV-Vis poskytují výjimečný výkon s moderním designem.

  • rychlé a snadné měření pomocí jednoduchého dotykového menu
  • snadná výměna vzorků prostřednictvím velkého a přístupného kyvetového prostoru
  • uložte a vytiskněte svá data libovolným způsobem pomocí řady možností exportu
  • Genesys 140, 150, 180 a BioMate 160 s volitelným USB adaptérem jsou Wi-Fi kompatibilní

Model Biomate 160 obsahuje software pro aplikace Life Science. Software zahrnuje předprogramované metody pro testy nukleových kyselin A260, proteinů A280 a A205,More Product Information
Order Now

ŠPECIFIKÁCIA

Model Genesys™ 40 Genesys™ 50 Genesys™ 150 Biomate™ 160 Genesys™ 150
Environmentally Preferable
Displej 7″ dotykový displej s vysokým rozlišením 7″ dotykový displej s vysokým rozlišením 7″ dotykový displej s vysokým rozlišením 7″ dotykový displej s vysokým rozlišením 7" high definition colour touch screen
Optický systém Dvoupaprskový Dvoupaprskový Dvoupaprskový Dvoupaprskový Dual beam
Rozsah absorpce –3 - 3,5 A -2 - 3,5 A -2 - 3,5 A -2 - 3,5 A –2 - 3,5 A
Přesnost absorbance ±0,001 A při 1 A při 546 nm ±0,001 A při 1 A při 546 nm ±0,001 A při 1 A při 546 nm ±0,001 A při 1 A při 546 nm ±0,001 A at 1 A at 546 nm
Fotometrická přesnost ±0.002 A at 0.5 A;
±0.004 A at 1.0 A;
±0.008 A at 2.0 A
Přesnost vlnové délky ±0,5 nm ±0,5 nm ±0,5 nm ±0,5 nm ±0,5 nm
Opakovatelnost vlnové délky <±0,2 nm <±0,2 nm <±0,2 nm <±0,2 nm <±0,2 nm
Detektor Duální křemíková fotodioda Duální křemíková fotodioda Duální křemíková fotodioda Duální křemíková fotodioda Dual-silicon photo diodes
Elektrické napětí 100 - 240 V / 50 - 60 Hz 100 - 240 V / 50 - 60 Hz 100 - 240 V / 50 - 60 Hz 100 - 240 V / 50 - 60 Hz 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
Zdroj lampy, životnost Více než 1000 hodin Více než 5 let většinou, 3 roky záruka Více než 5 let většinou, 3 roky záruka Více než 5 let většinou, 3 roky záruka Over 5 years typically, 3 years guaranteed
Zdroj světla Wolframové vlákno Pulzní xenonová lampa Pulzní xenonová lampa Pulzní xenonová lampa Xenon flash
Opakovatelnost Photometric: ±0.001 A at 1 A (Measured at 1.0 A at 546 nm)
Spektrální pološířka 5 nm 2 nm 2 nm 2 nm 2 nm
Rozptýlené světlo <0,05% T při 340 nm a 400 nm <1,0% T 198 nm (KCl) , <0,05% T při 220 nm (NaI), <0,03% T při 340 nm (NaNO2) <1,0% T 198 nm (KCl) , <0,05% T při 220 nm (NaI), <0,03% T při 340 nm (NaNO2) <1,0% T 198 nm (KCl) , <0,05% T při 220 nm (NaI), <0,03% T při 340 nm (NaNO2) <1,0% T 198 nm (KCl) , <0,05% T at 220 nm (NaI), <0,03% T at 340 nm (NaNO2)
Š×H×V 355×385×195 mm 355×385×195 mm 355×385×195 mm 355×385×195 mm 355×385×195 mm
Hmotnost 7,5 kg 7,5 kg 7,5 kg 7,5 kg 7,5 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR