Tlačiť

VWR®, Ultra-low liquid-in-glass thermometers

Dodávateľ: VWR Collection
620-0857EA 169.44 EUR
620-0857 620-0858 620-0860 620-1927 620-1928
VWR®, Ultra-low liquid-in-glass thermometers
Teploměry Analogue Thermometers
Teploměry splňují všechny požadavky na fyzické rozměry a přesnost.

  • Meniskus viditelný při vhodné aplikaci při nízké teplotě
  • Možné zvětšení pro lepší čitelnost
  • Bílé pozadí, srostlé znaky
  • Navrženo pro použití při velmi nízkých teplotách
  • Vyznačuje se bezrtuťovou kapalinou a bílým zadním sklem bez obsahu olova

Division: 1,0 °C

Přesnost: ±2°C

V souladu s NIST/DKD. V souladu s ANSI/SAMA Z236.1-1983

Certifikácie: V souladu s normou NIST a normou ANSI/SAMA Z236.1-1983.

Informace o dodávce: Supplied with a multi-language (English, French, German,More Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR