Tlačiť

VWR®, Mraznička, −25 ℃

Dodávateľ: VWR Collection
471-1312EA 1282.2 EUR
471-1312 471-1348
VWR®, Mraznička, −25 ℃
Mrazáky Mrazáky laboratorní/pro běžné použití
Navrženo tak, aby splňovalo požadavky každodenního laboratorního použití.

  • Digitální displej s regulátorem venkovní teploty
  • Uzamykatelné a otočné dveře
  • Několik alarmů včetně výpadku napájení, vysoké/nízké teploty, chyby senzoru a alarmů otevřených dveří
  • Pod lavicí
  • Teplotní rozsah –10 až –25 °C
  • Ekologické chladivo, R600a
  • Přímé chlazení (statické)

Maximální zatížení police: 20 kg

Rovnoměrnost teploty: ±3,0 °C

Informace o dodávce: Dodáváno s odnímatelnými napájecími kabely (včetně zástrčky EU/UK/CH).
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR