Tlačiť

VWR® Spec-Wipe® 4, Ubrousky pro čisté prostory

Dodávateľ: VWR Collection
115-0036EA 79.71 EUR
115-0036 115-0039
VWR® Spec-Wipe® 4, Ubrousky pro čisté prostory
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky nevlhčené do čistých prostor
Vynikající pro čištění drsných, abrazivních nebo nepravidelných povrchů, přesto dostatečně měkký pro jemné povrchy. Vhodné pro farmaceutický a biotechnologický průmysl.

  • pro náročné procesy čištění a podmínky, kde je nežádoucí ulpívání malých částic z vlákna
  • vyrobeno z 100% dvojitě tkaného polyesteru, vypraného v souladu s normou ISO Třídy 4 pro snížení oddělování vláken a uvolňování kontaminantů
  • pevné, dvojitě pletené vlákno zajišťuje důkladné čištění a je také vhodné pro precizní čištění
  • Znovu uzavíratelné sáčky udržují integritu produktu, zachovávají č
More Product Information
Order Now

ŠPECIFIKÁCIA

Model Spec-Wipe® 4
Environmentally Preferable
Základní hmostnost 136 g/m²
Savost - vnější 312 ml/m²
Savost - vnitřní 2,3 ml/g
Absorbance - rychlost <1,5 s
Extrakty - za použití deionizované vody 0,042 g/m²
Extrakty - za použití izopropylalkoholu 0,015 g/m²
Vlákna (>100 µm) 3,3×10³/m²
Generace částic (>=0.5 µm) 4,8 × 10⁶/m²
Ionty - chlór 0,45 ppm
Ionty - sodík 0,39 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR